Startseite

GEWISS - GEWGW48084 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 152X98 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48084

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48084 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 152X98 - IP40 - BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 172 mm

  • Länge - 172 mm

  • Breite - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564063273

Artikelnummer

GEWGW48084

Herstellernummer

GW48084

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Für Dosen-/Gehäuselänge:

172 mm

Länge:

172 mm

Breite:

118 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

118 mm

Tiefe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.