Startseite

GEWISS - GEWGW48051 ELEMENTO DI UNIONE CASSETTE PT DIN E PT - HALOGEN FREE - GW48051

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48051 ELEMENTO DI UNIONE CASSETTE PT DIN E PT - HALOGEN FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Zentraldose - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564656413

Artikelnummer

GEWGW48051

Herstellernummer

GW48051

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Zentraldose:

nein

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.