Startseite

GEWISS - GEWGW48017 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 196X152 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48017

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48017 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 196X152 - IP40 - BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 196 mm

  • Befestigungsart - Steckdeckel

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 152 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016545

Artikelnummer

GEWGW48017

Herstellernummer

GW48017

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

196 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

152 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

COPERCHIO BASSO CASSETTA 196X152 - PER CASSETTE PT DIN E PT - ANTIURTO - ALTA RESISTENZA - IP40 - HALOGEN FREE - BIANCO RAL 9016