GEWISS - GEWGW48016 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 160X130 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 160 mm
Befestigungsart - Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016538
Artikelnummer
GEWGW48016
Herstellernummer
GW48016
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
160 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE 160X130


