Startseite

GEWISS - GEWGW48013 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 92X92 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48013

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48013 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 92X92 - IP40 - BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 92 mm

  • Befestigungsart - Steckdeckel

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016507

Artikelnummer

GEWGW48013

Herstellernummer

GW48013

Hersteller

GEW

Form:

quadratisch

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

92 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

92 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE 92X92