GEWISS - GEWGW48010 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 516X202X90 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 516 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016477
Artikelnummer
GEWGW48010
Herstellernummer
GW48010
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
516 mm
Breite:
202 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 516X202X80