Startseite

GEWISS - GEWGW48008PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 392X152X75 - GW48008PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48008PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 392X152X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Farbe - grün

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564940666

Artikelnummer

GEWGW48008PM

Herstellernummer

GW48008PM

Hersteller

GEW

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Farbe:

grün

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

Montageplatte

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

392 mm

Breite:

152 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 392X152X75