Startseite

GEWISS - GEWGW48007 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 294X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48007 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 294X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016446

Artikelnummer

GEWGW48007

Herstellernummer

GW48007

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

294 mm

Breite:

152 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 294X152X70