GEWISS - GEWGW48006PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 196X152X75 - GW48006PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Farbe - grün
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8011564940642
Artikelnummer
GEWGW48006PM
Herstellernummer
GW48006PM
Hersteller
GEW
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Farbe:
grün
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
Montageplatte
Tiefe:
75...75 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
196 mm
Breite:
152 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


