GEWISS - GEWGW48006P SCUDO PROTETTIVO - PER CASSETTE DI DERIVAZIONE CONNESSIONE DOMOTICA - 196X152 - GW48006P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 196 mm
Länge - 222 mm
Breite - 178 mm
Packung
70 ST
EAN
8011564801844
Artikelnummer
GEWGW48006P
Herstellernummer
GW48006P
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
196 mm
Länge:
222 mm
Breite:
178 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
207 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.



