GEWISS - GEWGW48003 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 118X96X70 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP40
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016408
Artikelnummer
GEWGW48003
Herstellernummer
GW48003
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP40
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
118 mm
Breite:
96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 118X96X70