Startseite

GEWISS - GEWGW48001 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 92X92X45 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48001 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 92X92X45 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016385

Artikelnummer

GEWGW48001

Herstellernummer

GW48001

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

92 mm

Breite:

92 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 92X92X45