GEWISS - GEWGW47652 COPPIA DI BANDELLE FLESSIBILI LUNGHEZZA 2 METRI - 250A - 3X20X1 - GW47652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Länge - 2000 mm
Breite - 20 mm
Stärke - 3 mm
Packung
1 ST
Produktserien
47 BUSBAR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564135765
Artikelnummer
GEWGW47652
Herstellernummer
GW47652
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
3 mm
La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte e sagomate, è costituita da tre diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A, GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A e GWFIX 400 ripartitore rapido fino a 400A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera.


