Startseite

GEWISS - GEWGW47144 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1200 - IP55 - GW47144

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47144 PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1200 - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564096264

Artikelnummer

GEWGW47144

Herstellernummer

GW47144

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

34 mm

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Accessori di completamento per armadi - tipo/modello GEWGW47144 - CVX160E- PORTA PIENA IP55 600X1200