Startseite

GEWISS - GEWGW46571F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=515MM - GRIGIO RAL7035 - GW46571F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46571F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=515MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - ja

  • Mit Abdeckung - ja

  • Breite - 515 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284364

Artikelnummer

GEWGW46571F

Herstellernummer

GW46571F

Hersteller

GEW

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Breite:

515 mm

Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: piastra con guida DIN EN 50022. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.