GEWISS - GEWGW46503F PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 405X500 - GW46503F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
8 ST
EAN
8011564854932
Artikelnummer
GEWGW46503F
Herstellernummer
GW46503F
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
405 mm
Höhe:
500 mm
Porta cieca QP munita di serratura


