Startseite

GEWISS - GEWGW46477F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULI - PER QUADRI B=515MM - GRIGIO RAL7035 - GW46477F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46477F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULI - PER QUADRI B=515MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 515 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564284258

Artikelnummer

GEWGW46477F

Herstellernummer

GW46477F

Hersteller

GEW

Höhe:

300 mm

Breite:

515 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Tiefe:

20 mm

Pannello cieco di copertura altezza 2 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.