GEWISS - GEWGW46476F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULI - PER QUADRI B=405MM - GRIGIO RAL7035 - GW46476F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 405 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564628984
Artikelnummer
GEWGW46476F
Herstellernummer
GW46476F
Hersteller
GEW
Höhe:
300 mm
Breite:
405 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Tiefe:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 2 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


