GEWISS - GEWGW46447 TASCA PORTADOCUMENTI ADESIVA - CON KIT ETICHETTE DI PERSONALIZZAZIONE - 230X310 - GW46447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite - 310 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564029583
Artikelnummer
GEWGW46447
Herstellernummer
GW46447
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schaltplantasche
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
310 mm
Transparent:
nein
Tasca portadocumenti in materiale isolante autoadesiva con kit di etichette di personalizzazione.


