Startseite

GEWISS - GEWGW46425F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - PER QUADRI B=310MM - GRIGIO RAL7035 - GW46425F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46425F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - PER QUADRI B=310MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Breite - 310 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628557

Artikelnummer

GEWGW46425F

Herstellernummer

GW46425F

Hersteller

GEW

Höhe:

125 mm

Breite:

310 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Tiefe:

20 mm

Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.