Startseite

GEWISS - GEWGW46421F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 18 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46421F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46421F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 18 MODULI - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 405 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628519

Artikelnummer

GEWGW46421F

Herstellernummer

GW46421F

Hersteller

GEW

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

405 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

18

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.