Startseite

GEWISS - GEWGW46419 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 800X1060 - GRIGIO RAL7035 - GW46419

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46419 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 800X1060 - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013384

Artikelnummer

GEWGW46419

Herstellernummer

GW46419

Hersteller

GEW

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1060 mm

Controporta a cerniera reversibili in poliestere privo di alogeni per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035