GEWISS - GEWGW46007F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 800X1060X350 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 1060 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564854772
Artikelnummer
GEWGW46007F
Herstellernummer
GW46007F
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1060 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Anzahl der Module:
180
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035