Startseite

GEWISS - GEWGW45559 BARRA DI TERRA IN RAME 20x5x1750MM PER QUADRI QDX 630 L e QDX 630 H - GW45559

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW45559 BARRA DI TERRA IN RAME 20x5x1750MM PER QUADRI QDX 630 L e QDX 630 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035083532

Artikelnummer

GEWGW45559

Herstellernummer

GW45559

Hersteller

GEW

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.