GEWISS - GEWGW45322 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 36 MODULI - 850X100 - GRIGIO RAL 7035 - GW45322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 850 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8011564286825
Artikelnummer
GEWGW45322
Herstellernummer
GW45322
Hersteller
GEW
Breite:
850 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.


