Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGW45029 CVX630K - COPPIA DI FIANCHI PAV. H2000 - GW45029

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW45029 CVX630K - COPPIA DI FIANCHI PAV. H2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 230 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564286269

Artikelnummer

GEWGW45029

Herstellernummer

GW45029

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

230 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Coppia di fianchi per quadri da pavimento in lamiera di acciaio spessore 10/15 mm verniciato con polvere epossi-poliestere grigio RAL 7035