GEWISS - GEWGW44854 PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 24 MODULI QUADRI 316X396 - GRIGIO RAL 7035 - GW44854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 396 mm
Breite - 316 mm
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Scharnierend - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8011564111356
Artikelnummer
GEWGW44854
Herstellernummer
GW44854
Hersteller
GEW
Höhe:
396 mm
Breite:
316 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schnellschließend:
ja
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.


