GEWISS - GEWGW44820 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 316X396X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 396 mm
Breite - 316 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564028500
Artikelnummer
GEWGW44820
Herstellernummer
GW44820
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
396 mm
Breite:
316 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
24
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


