Startseite

GEWISS - GEWGW44667 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A ESAGONO INCASSATO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 35 MM² - 1POLO PER BARRETTA - GW44667

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44667 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A ESAGONO INCASSATO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 35 MM² - 1POLO PER BARRETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 16...35 mm²

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564073210

Artikelnummer

GEWGW44667

Herstellernummer

GW44667

Hersteller

GEW

Aderquerschnitt:

16...35 mm²

Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 1 • Tipo di vite: esagono incassato 5mm