Startseite

GEWISS - GEWGW44661 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A TAGLIO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 2,5 MM²- 10 POLI PER BARRETTA - GW44661

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44661 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A TAGLIO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 2,5 MM²- 10 POLI PER BARRETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1...2 mm²

Packung

  • 450 ST

EAN

8011564064119

Artikelnummer

GEWGW44661

Herstellernummer

GW44661

Hersteller

GEW

Aderquerschnitt:

1...2 mm²

Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio