GEWISS - GEWGW44613 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A VITE - SEZIONE 3X35MM² - GW44613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8011564014336
Artikelnummer
GEWGW44613
Herstellernummer
GW44613
Hersteller
GEW
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...35 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...35 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
750 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...35 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
115 mm


