Startseite

GEWISS - GEWGW44608 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A PRESSIONE - SEZIONE 5X4 MM² - GW44608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44608 MORSETTIERA MULTIPOLARE - FISSAGGIO A PRESSIONE - SEZIONE 5X4 MM²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564014220

Artikelnummer

GEWGW44608

Herstellernummer

GW44608

Hersteller

GEW

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Montageart:

sonstige

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Transparent:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.