Startseite

GEWISS - GEWGW42203 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - CON PIASTRA DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA - GW42203

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42203 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - CON PIASTRA DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564033436

Artikelnummer

GEWGW42203

Herstellernummer

GW42203

Hersteller

GEW

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.