GEWISS - GEWGW40890 QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 54M (18X3) IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564578562
Artikelnummer
GEWGW40890
Herstellernummer
GW40890
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
465 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
680 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
120 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
120 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016