Startseite

GEWISS - GEWGW40689PM FONDO DA INCASSO GREENWALL PER CENTRALINO SERIE 40 CDKI - PER CARTONGESSO - 54 (18x3) MODULI - GW40689PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40689PM FONDO DA INCASSO GREENWALL PER CENTRALINO SERIE 40 CDKI - PER CARTONGESSO - 54 (18x3) MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8034035024030

Artikelnummer

GEWGW40689PM

Herstellernummer

GW40689PM

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.