Startseite

GEWISS - GEWGW40609PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 36 (18X2) MODULI IP40 - GW40609PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40609PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 36 (18X2) MODULI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564941618

Artikelnummer

GEWGW40609PM

Herstellernummer

GW40609PM

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

465 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

505 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

85 mm

Art der Schließung:

Druckknopf

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

9016

Centralino protetto, Green Wall, per pareti mobili e cartongesso, porta trasparente fumè con telaio estraibile, 36 (18x2) moduli -IP40-