Startseite

GEWISS - GEWGW40605PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 12 MODULI IP40 - GW40605PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40605PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 12 MODULI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564941496

Artikelnummer

GEWGW40605PM

Herstellernummer

GW40605PM

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

330 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

270 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

85 mm

Art der Schließung:

Druckknopf

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

9016

Centralino protetto Green Wall, per pareti mobili e cartongesso, porta trasparente fumè con telaio estraibile, 12 moduli, IP40.