Startseite

GEWISS - GEWGW40597 CORDA QUADRUPLA RJ45 - GW40597

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40597 CORDA QUADRUPLA RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Geeignet zur Verlegung im Erdreich - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

  • Schutzmantel - sonstige

  • Kabelgeometrie - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564818729

Artikelnummer

GEWGW40597

Herstellernummer

GW40597

Hersteller

GEW

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

nein

Duplex:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.