Startseite

GEWISS - GEWGW40593 MORSETTIERA ISOLATA IP20 FASE - 1X35 + 5X25 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 26-39-52 MODULI - NERO - GW40593

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40593 MORSETTIERA ISOLATA IP20 FASE - 1X35 + 5X25 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 26-39-52 MODULI - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grün

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564298323

Artikelnummer

GEWGW40593

Herstellernummer

GW40593

Hersteller

GEW

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Bemessungsstrom In:

100 A

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...35 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...35 mm²

Transparent:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Halogenfrei:

nein

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.