Startseite

GEWISS - GEWGW40591 MORSETTIERA ISOLATA IP20 TERRA - 3X25 + 12X4 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 13-39 MODULI - VERDE - GW40591

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40591 MORSETTIERA ISOLATA IP20 TERRA - 3X25 + 12X4 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 13-39 MODULI - VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Klammeranschluss

  • Farbe - grün

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Klammeranschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564298347

Artikelnummer

GEWGW40591

Herstellernummer

GW40591

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom In:

100 A

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Klammeranschluss

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Klammeranschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...25 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...25 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

15

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...25 mm²

Transparent:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Morsettiera uni / multipolare - tipo/modello GEWGW40591 - MORSET.TERRA 12 USC.CENTR.13-39M FR