Startseite

GEWISS - GEWGW40518 KIT DI DISTANZIATORI COMPONIBILI PER CENTRALINI - SPESSORE 50MM - 39 MODULI - GW40518

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40518 KIT DI DISTANZIATORI COMPONIBILI PER CENTRALINI - SPESSORE 50MM - 39 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564081666

Artikelnummer

GEWGW40518

Herstellernummer

GW40518

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.