GEWISS - GEWGW40512 BASE DI SUPPORTO SENZA PORTA PER INTERRUTTORE DI ALLACCIAMENTO (TARIF BLEU) - PROFONDITÀ 55MM - GW40512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
3 ST
EAN
8011564081604
Artikelnummer
GEWGW40512
Herstellernummer
GW40512
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagerahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.


