GEWISS - GEWGW40502 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 26 MODULI (13X2) - IP30 RAL9016 - GW40502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 13
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8011564465527
Artikelnummer
GEWGW40502
Herstellernummer
GW40502
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
13
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
350 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
250 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
93.5 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
48 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016