GEWISS - GEWGW40488 SEPARATORE ORIZZONTALE CENTRALINO 18M - GW40488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Verbinderaussparungen - nein
Lichtbogenfest - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564063068
Artikelnummer
GEWGW40488
Herstellernummer
GW40488
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.