Startseite

GEWISS - GEWGW40428 FLANGIA INTERCAMBIABILE CON PASSACAVI AD INGRESSO RAPIDO - GW40428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40428 FLANGIA INTERCAMBIABILE CON PASSACAVI AD INGRESSO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Vorprägungen - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564062887

Artikelnummer

GEWGW40428

Herstellernummer

GW40428

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.