Startseite

GEWISS - GEWGW40425 ELEMENTO ACCOPPIAMENTO SCATOLE CENTRALINO DA INCASSO - GW40425

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40425 ELEMENTO ACCOPPIAMENTO SCATOLE CENTRALINO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564063006

Artikelnummer

GEWGW40425

Herstellernummer

GW40425

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.