Startseite

GEWISS - GEWGW40418U MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10)

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40418U MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564854673

Artikelnummer

GEWGW40418U

Herstellernummer

GW40418U

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10) Caratteristiche tecnicheTipo Unipolare - Corrente nominale 80 A - IP20Polo 1(mm²) N/T (3x16) + (17x10)Polo 2(mm²) -Fissaggio ai supporti Con viti e/o scatto