Startseite

GEWISS - GEWGW40390C FRONTALE QUADRO DISTRIBUZIONE SEGNALE APPARTAMENTO (QDSA) COMPATTO 36 M - GW40390C

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40390C FRONTALE QUADRO DISTRIBUZIONE SEGNALE APPARTAMENTO (QDSA) COMPATTO 36 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035024009

Artikelnummer

GEWGW40390C

Herstellernummer

GW40390C

Hersteller

GEW

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.