GEWISS - GEWGW40233VT CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X338X28 - VERNICIATO TITANIO - 24 +2 MODULI - GW40233VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8011564442115
Artikelnummer
GEWGW40233VT
Herstellernummer
GW40233VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
338 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
28 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein


