Startseite

GEWISS - GEWGW40229TB CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X218X25 - BIANCO - 12 +1 MODULI - GW40229TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564668959

Artikelnummer

GEWGW40229TB

Herstellernummer

GW40229TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

218 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

25 mm

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Centralini da arredo predisposti per alloggiamento morsettiere, con in dotatazione profili coprimoduli da 6,5M coordinati nel colore del frontale del centralino (per centralini da 4, 8 e 12 moduli n. 1 profilo, centralini da 24 moduli n. 2 profili, centralini da 36 moduli n. 3 profili) etichette utenze,elemento paramalta in cartone fornito di serie nell’imballo e confezionato con reggia in carta. potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Profili coprimoduli frazionabili fino a 1/2 modulo tramite forbici. Elemento paramalta con montaggio a pressione sulla bocca di apertura del fondo. Termopressione con biglia pari a 70°C. IP40 anche a porta aperta garantito mediante installazione incassata nel muro, utilizzando apparecchi almeno IP40 ed i profili coprimoduli in dotazione.